SPARTEX HOGEREEDSCHAPHOUDERUDER MODEL 24 863481
Gereedschaphouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863481
Rubix:A0478329
EAN:3660338180200



Documenten
Productdetails : SPARTEX HOGEREEDSCHAPHOUDERUDER MODEL 24 863481
Wagen van plaatstaal 20/10 voor CNC-gereedschappen (stijlen 30/10). Hiermee kunnen 30 tot 40 ISO- of HSK-gereedschappen worden opgeborgen.
HSK-gereedschaphouder, voldoet aan de DIN 69893 A-E-norm.
Afmetingen 830x420x930 mm. RAL 5015.
HSK-gereedschaphouder, voldoet aan de DIN 69893 A-E-norm.
Afmetingen 830x420x930 mm. RAL 5015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso 40 |
| Hoogte | 730 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,44 excl. BTW
/ stuk
€ 508,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
