Referenties
Knipex:00 19 30 V05
Rubix:A0755611
EAN:4003773078081



Documenten
Productdetails : KNIPEX RECLAME ZUIL, DRIEZIJDIG - 00 19 30 V05
Lichte en snelle opbouw. Uitlevering zonder uitrusting: tangen, magneetstroken en haken aub apart bestellen. Om het productassortiment uit te breiden. Drie presentatieoppervlakken. Afmetingen (B x H x D): 390 x 1850 x 390 mm. staalplaat, poedergelakt, zilver
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 390x390x1800 mm |
| Logistiek gewicht | 30500 g |
| Type | knipex reclame zuil, driezijdig - 00 19 30 v05 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,72 excl. BTW
/ stuk
€ 522,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen