GEDORE GEREEDSCHAPHAAK, DUBBEL, RECHT 50X6MM - 1500 H 19-50
Gereedschapshaak dubbel 1500 H 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 19-50
Rubix:A0210663
Fabrikant:2008416
EAN:4010886877166

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHAAK, DUBBEL, RECHT 50X6MM - 1500 H 19-50
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Gereedschaphaak, dubbel, recht 50x6 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Type | gereedschaphaak enkel |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,62 excl. BTW
/ stuk
€ 5,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
