GEDORE GEREEDSCHAPHOUDER TBV TANGEN 35X20MM - 1500 H 22-35
Gereedschaphouder tangen 1500 H 22
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 22-35
Rubix:10993948
Fabrikant:2008491
EAN:4010886877234

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHOUDER TBV TANGEN 35X20MM - 1500 H 22-35
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Gereedschaphouder tbv tangen 35x20 mm geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Type | gereedschaphouder |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
