ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDJNL 2525M-11 3601181
Gereedschapshouder PDJNR/L 93° Uitwendig draaien
Zie technische informatieReferenties
Iscar:PDJNL 2525M-11
Rubix:20755820
Fabrikant:3601181

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDJNL 2525M-11 3601181
Rechts- of linkshandige uitvoering met vierkante schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 25 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,00 excl. BTW
/ stuk
€ 136,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen