ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDJNR 2020K-15 3600698
Gereedschapshouder PDJNR/L 93° Uitwendig draaien
Zie technische informatieReferenties
Iscar:PDJNR 2020K-15
Rubix:20752728
Fabrikant:3600698

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDJNR 2020K-15 3600698
Rechts- of linkshandige uitvoering met vierkante schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 20 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | steel |
| Type klemming | kniehevel (lever lock) klemming |
| Maat | 2020k-15 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ stuk
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen