ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SSSCR 2020K-12 3600984
Gereedschapshouder SSSCR/L 45° Uitwendig draaien
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SSSCR 2020K-12
Rubix:20753124
Fabrikant:3600984

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SSSCR 2020K-12 3600984
Toepassingen
Rechts- of linkshandige uitvoering met vierkante schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,00 excl. BTW
/ stuk
€ 139,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen