WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT HOUDER SVJBR1616H16

Gereedschapshouder voor schaftgereedschappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter:SVJBR1616H16
Rubix:20402153
Fabrikant:5335860
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT HOUDER SVJBR1616H16

Technische samenvatting

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT HOUDER SVJBR1616H16


Schaftgereedschap Walter Turn met schroefklem (S)

Sterke punten

Torx Plus schroefklem voor het overbrengen van hogere koppelwaarden.
Wisselplaat en onderplaat kunnen met dezelfde sleutel worden verwisseld.
Er zijn minder montageonderdelen nodig.

Toepassingen

Voor wisselplaten met positieve basisvorm.
Eerste keuze bij lage snededruk / voor assen met een kleine diameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte100 mm
Typegereedschapshouder voor wisselplaat
125,40 excl. BTW
/ stuk
151,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen