Referenties
Stahlwille:81050000
Rubix:10127003
EAN:4018754051106



Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPKIST 83/09
Afsluitbaar m.b.v. hangslot.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 223x213x458 mm |
| Logistiek gewicht | 4700 g |
| Materiaal | metaal |
| Hoogte | 223 mm |
| Lengte | 458 mm |
| Breedte | 213 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,35 excl. BTW
/ stuk
€ 96,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
