Referenties
Milwaukee:4932453386
Rubix:A0683645
Fabrikant:4932453386
EAN:4002395143634

Productdetails : MILWAUKEE HD BOX 3 4932453386
HD Box maat 3
HD Box maat 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Hoogte | 230 mm |
| Lengte | 475 mm |
| Breedte | 358 mm |
| Type | heavy duty™ hd box (koffer) |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,91 excl. BTW
/ stuk
€ 50,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
