KNIPEX L-BOXX GEREEDSCHAPSKAART (SE=2ST)

Gereedschapspaneel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:00 21 19 LB WK
Rubix:10169061
EAN:4003773081609
KNIPEX L-BOXX GEREEDSCHAPSKAART (SE=2ST)
Technische samenvatting
Typegereedschapskist
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX L-BOXX GEREEDSCHAPSKAART (SE=2ST)


Tweedelige gereedschapskaart uit krachtig polyesterweefsel. Gereedschapskaarten zijn met velcro met elkaar verbonden.. Bovenste gereedschapskaart (dekseldeel) met 10 tassen en 10 elastische lussen. De bovenste gereedschapskaart wordt met het deksel van de L-BOXX® vastgeschroefd. Onze gereedschapskaart (bodemdeel) boven met 7 tassen en lus om de gereedschapskaart op te hangen. Dient ook om op te heffen of op te stellen in de L-BOXX®. Bodemdeel beneden met 7 tassen en 7 elastische lussen. Wanneer nodig kan de gereedschapskaart uit de L-BOXX® genomen worden. Afmetingen (B x H x D): 375 x 55 x 310 mm. Robuuste box uit slag- en stootbestendige ABS-kunststof. Beschermt tegen spatwater. Meerdere boxen kunnen zeker met elkaar verbonden worden. Flexibele binnenindeling. De handgreep is plaatsbesparend omdat deze verzonken is in de deksel. Ergonomisch gevormde grepen en bijkomende zijdelingse greepschalen voor flexibel en comfortabel gebruik. Met tweedelige gereedschapskaart uit krachtig polyesterweefsel. Gereedschapskaarten zijn met velcro met elkaar verbonden.. Dekseldeel met 10 tassen en 10 elastische lussen. Bodemdeel boven met 7 tassen en lus om de gereedschapskaart op te hangen. Dient ook om de L-BOXX® op te heffen resp. op te stellen. Bodemdeel beneden met 7 tassen en 7 elastische lussen. Belastbaarheid tot 25 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)400x70x350 mm
Logistiek gewicht935 g
Typegereedschapskist
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,31 excl. BTW
/ set
72,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen