STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL 1-96-178

Gereedschapsschort

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:1-96-178
Rubix:10133120
EAN:3253561961786
STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL 1-96-178
Technische samenvatting
Aantal vakken9
Lengte595 mm
Hoogte255 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSGORDEL 1-96-178


Gemaakt van 600 denier stof om de omstandigheden op de bouwplaats te weerstaan. Meerdere zakken en lussen voor het opbergen van gereedschap, geïntegreerde metalen hamerlus, tapezak en gewatteerde rug voor comfort.

Sterke punten

• Stevige 600 x 600 denier stof
• Verschillende zakjes & gereedschapshouders (hamerhouder & rolbandmaathouder)
• Gewatteerd
• Riem inbegrepen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)150x330x340 mm
Aantal vakken9
Lengte595 mm
Hoogte255 mm
Materiaaldenier stof
Kleurzwart
Diepte75 mm
Aangepaste tariefcode85131000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,89 excl. BTW
/ stuk
21,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden