KNIPEX BORGVEERTANGEN SET 4-DLG 00 19 56

Gereedschapsroltas

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:00 19 56
Rubix:10161020
EAN:4003773030973
KNIPEX BORGVEERTANGEN SET 4-DLG 00 19 56
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANGEN SET 4-DLG 00 19 56


00 19 41 Gereedschapsroltas
Voor communicatie- en elektrotechniek. Roltas van stevig polyester weefsel. Met praktische, verstelbare snelsluiting. Inhoud met 8 tangen en 3 schroevendraaiers. Tangen met verchroomde kop en tweekleurige meer-componentengrepen. Schroevendraaier VDE-getest volgens DIN EN 60900 1000V. Afmetingen, geopend (L x H): 450 x 290 mm.
Leveromvang: 1 x 11 05 160 KNIPEX Afstriptang met openingsveer, universeel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 05 160 KNIPEX Kombitang, 1 x 25 05 160 KNIPEX Platspitse tang met zijsnijder (radiotang), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® (PH1), 1 x 98 20 25 KNIPEX Schroevendraaiers voor sleufschroeven (2,5 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Schroevendraaiers voor sleufschroeven (4,0 mm), 1 x 70 05 140 KNIPEX Zijsnijtang, 1 x 67 05 140 KNIPEX Kracht-voorsnijtang, 1 x 31 15 160 KNIPEX Grijptang (naaldtang), 1 x 30 15 160 KNIPEX Langbektang, 1 x 30 35 160 KNIPEX Langbektang,
Vier courante borgveertangen voor binnen- en buitenringen Roltas van stevig polyester weefsel. Met praktische, verstelbare snelsluiting.

Sterke punten

Voor communicatie- en elektrotechniek, Roltas van stevig polyester weefsel, Met praktische, verstelbare snelsluiting, Inhoud met 8 tangen en 3 schroevendraaiers, Tangen met verchroomde kop en tweekleurige meer-componentengrepen, Schroevendraaier VDE-getest volgens DIN EN 60900 1000V, Afmetingen, geopend (L x H): 450 x 290 mm,

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)290x96x45 mm
Aantal elementen4
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,00 excl. BTW
/ stuk
91,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden