FACOM BORGVEERTANGEN RECHTE EN GEBOGEN BEKKEN SET PCJ4PB

Set van 4 Circlip® tangen - 90° rechte bekken - 18 tot 60 mm

Zie technische informatie
Referenties
Facom:PCJ4PB
Rubix:10103613
EAN:3148518346627
FACOM BORGVEERTANGEN RECHTE EN GEBOGEN BEKKEN SET PCJ4PB
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BORGVEERTANGEN RECHTE EN GEBOGEN BEKKEN SET PCJ4PB


De Facom set van 4 borgveertangen is ontworpen voor nauwkeurig monteren en demonteren van binnen- en buitenborgveren in een diameterbereik van 18 tot 60 mm.

Kenmerken:
Deze set bevat vier gespecialiseerde tangen, met rechte bekken of 90° gebogen bekken, die het merendeel van de onderhouds- en montagewerkzaamheden afdekken. De rechte bekken zijn ideaal voor frontale toepassingen, terwijl de gebogen bekken eenvoudig toegang bieden tot moeilijk bereikbare zones. Elke tang zorgt voor een stevige en stabiele grip op de borgring, waardoor wegglijden of vervorming tijdens gebruik wordt voorkomen. De handgrepen zijn voorzien van een PVC-coating met antislipconstructie, wat zowel comfort als extra veiligheid voor de gebruiker biedt. De uiteinden zijn gemaakt van pianodraad, wat zorgt voor een hoge weerstand tegen vervorming, zelfs onder zware belasting. Bovendien zijn ze verlengd en in een hoek van 10° geplaatst, zodat de borgveren optimaal worden vastgehouden. Dankzij de kleurcodering zijn de modellen snel te onderscheiden: groen voor binnenborgveren, geel voor buitenborgveren, wat vergissingen minimaliseert. Deze set dekt een bereik van 18 tot 60 mm en is geschikt voor tal van industriële en mechanische toepassingen.

Specificaties:
• Tang met rechte bekken voor buitenborgveren: model 177A18 (18–60 mm)
• Tang met 90° bekken voor buitenborgveren: model 197A18 (19–60 mm)
• Tang met rechte bekken voor binnenborgveren: model 179A18 (18–60 mm)
• Tang met 90° bekken voor binnenborgveren: model 199A18 (19–60 mm)
• Totaal nettogewicht van de set: 0,86 kg

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 heeft Facom zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van professioneel handgereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit, robuustheid en precisie van zijn producten en levert aan de mechanische sector, auto-industrie en de industriële sector. Facom innoveert voortdurend om betrouwbare en ergonomische oplossingen te bieden en brengt meer dan 10.000 referenties op de markt, die aan de strengste eisen voldoen.

Sterke punten

• Groot diameterbereik (18–60 mm), geschikt voor de meeste toepassingen
• Vier tangen voor binnen- en buitenborgveren, met rechte en 90° gebogen bekken
• Eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de gebogen modellen
• Hoge precisie en veiligheid, minimaliseert het risico op beschadiging van onderdelen

Toepassingen

Deze set wordt aanbevolen voor het monteren en demonteren van borgveren in mechanische, industriële en auto-omgevingen. De set is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, technische diensten, garages en productielijnen. De tangen maken efficiënte interventies mogelijk op assen, boringen of mechanische componenten waar borgveren een belangrijke rol spelen in borging of veiligheid. Dankzij het ontwerp zijn ze optimaal inzetbaar in nauwe of moeilijk toegankelijke ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aantal elementen4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,51 excl. BTW
/ set
98,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden