Referenties
Stahlwille:96830045
Rubix:10128584
EAN:4018754278756



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.12161VDE 10-22 96830045
Stahlwille VDE ringsleutelset TCS 12161 VDE (6-delig) voor sleutelwijdtes 10-22 mm. Geïntegreerd in Tool Control System (TCS) met schuiminleg voor snelle volledigheidscontrole.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 175x345x30 mm |
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Gewicht verpakking | 100 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Materiaal | chrome alloy steel, chrome-plated |
| Samenstelling | vde-geïsoleerde ringsleutels (no. 12161 vde) uit chroomlegeringsstaal (gechromeerd/verchroomd), geïntegreerd in tool control system (tcs) met tweekleurige schuiminleg (veiligheidsschuim). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,21 excl. BTW
/ stuk
€ 257,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
