MAKITA XGT 40V MAX COMBISYSTEEM UX01GZ

XGT 40 V Max Combisysteem

Zie technische informatie
Referenties
Makita:UX01GZ
Rubix:A0660403
Fabrikant:UX01GZ
EAN:0088381733151
MAKITA XGT 40V MAX COMBISYSTEEM UX01GZ

Productdetails : MAKITA XGT 40V MAX COMBISYSTEEM UX01GZ


Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk. Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie. Indicator voor overbelasting en accucapaciteit. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
278,39 excl. BTW
/ stuk
336,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen