ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-TF IC907 5590529
Gereedschapstip voor afwerken en afdraaien DNMG 150608-TF IC907
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-TF IC907
Rubix:20791604
Fabrikant:5590529

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-TF IC907 5590529
Toepassingen
Omkeerbare gereedschapspunt met gat en spaanafbreker voor semi-afwerkingsapplicaties. Positieve snijhoeken om verharding te voorkomen. Aanbevolen voor koolstofstaal, gelegeerd staal, roestvrij staal en vuurvaste legeringen. Verkrijgbaar in 4 tinten: IC635: CVD TiN + TiC + TiN gecoate meerlaagse kwaliteit. Wordt gebruikt voor groeven en koolstofdraaien van roestvrij en gelegeerd staal bij hoge voedingssnelheden en met lage snijsnelheden. Geschikt voor ongunstige bewerkingsomstandigheden IC9025: CVD TiCN + Al2O3 + TiN-coating. Speciaal aanbevolen voor het bewerken van laag-koolstof gesmeed metaal en laaggelegeerde staalonderdelen. Zeer efficiënt voor het bewerken van roestvast staal bij afwerking en onder gemiddelde omstandigheden IC8048: CVD-composiet + Al2O3-coating. Gebruikt voor gietijzer en roestvast staal bij afwerking en gemiddelde bewerking IC907: Kleur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 150608-tf |
| Schakering | ic907 |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,89 excl. BTW
/ stuk
€ 25,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden