SPARTEX TROLLEY 500KG 1060X680MM 886538

Gereedschapswagen 500 kg

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:886538
Rubix:A0048214
EAN:3660338399732
SPARTEX TROLLEY 500KG 1060X680MM 886538
Technische samenvatting
Laadcapaciteit500 kg
Lengte1185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX TROLLEY 500KG 1060X680MM 886538


Gereedschapswagen met twee opbergsystemen en volledig gelaste stalen structuur, met buisversterkingen onder elke plaat om sterkte en lange levensduur te garanderen. Medium houten opbergsysteem in het frame om het te beschermen tegen schokken.
Uitstekende rolkwaliteit met de TPE-band, stil, vlekvrij en trillingsdempend. Uitgerust met 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem. Zeer lage startinspanning. Epoxyverf is sterk bestand tegen krassen.

Toepassingen

Robuust, het is bedoeld voor intensief gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laadcapaciteit500 kg
Lengte1185 mm
Gewicht43 kg
Kleurgrijs
Materiaalstaal/hout
Wieldiameter200 mm
Breedte680 mm
Hoogte930 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
435,35 excl. BTW
/ stuk
526,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden