SPARTEX STEEKWAGEN TRAP 250KG 886534

Trappenklimmer 250 kg

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:829106
Spartex:886534
Rubix:A0048216
EAN:3660338399718
SPARTEX STEEKWAGEN TRAP 250KG 886534

Technische samenvatting

Materiaalmetaal
Laadcapaciteit250 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX STEEKWAGEN TRAP 250KG 886534


Steekwagen met vaste klep en gesloten handvatten waarmee de positie van de handen tijdens het hanteren kan worden aangepast.
Licht gebogen gemengd platform voor een goede ondersteuning van vlakke of cilindrische ladingen.

Toepassingen

Gemengd dek voor alle soorten belastingen, gebogen of plat. Trappenwieltjes die speciaal zijn ontwikkeld om te voldoen aan onze kwaliteits- en stabiliteitsvereisten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmetaal
Laadcapaciteit250 kg
Breedte533 mm
Hoogte1216 mm
Lengte612 mm
€ 270,11 excl. BTW
/ stuk
€ 326,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen