BAHCO GESLOTEN TAS MRO 61D 4750FB2-19TS001

Gesloten tas MRO-gereedschapsset - 61 stuks

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:4750FB2-19TS001
Rubix:A0766233
EAN:7314150302772
BAHCO GESLOTEN TAS MRO 61D 4750FB2-19TS001
Technische samenvatting
Aantal elementen61
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO GESLOTEN TAS MRO 61D 4750FB2-19TS001


  • Textieltas met onderhoudsset
  • Stevige, waterdichte bodem
  • PVC-ritsen
  • Dopsleutels, schroevendraaiers, vijlen, tangen en ander onderhoudsgereedschap
  • Verstelbare schouderriem
  • Gemakkelijke toegang tot gereedschap dankzij pop-open ontwerp en groot binnenvak
  • Buitenvak van gaas voor persoonlijke spullen, klein gereedschap en accessoires
  • Bevat 61 stuks
  • BE-8010S ERGO™ schroevendraaier 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm
  • BE-8040S ERGO™-schroevendraaier met sleuf IEC 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
  • BE-8050S ERGO™-schroevendraaier met sleuf IEC 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
  • BE-8220S ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier met sleuf 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
  • BE-8610S ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier IEC Phillips PH1 x 80 mm
  • BE-8620S ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier IEC Phillips PH2 x 100 mm
  • BE-8630 ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier PH3 x 150 mm
  • BE-8800S ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier IEC PZ0 x 60 mm
  • BE-8820S ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier IEC Pozidriv PZ2 x 100 mm
  • BE-8830S ERGO™ geïsoleerde schroevendraaier IEC Pozidriv PZ3 x 150 mm
  • 706-4 Precisieschroevendraaierset
  • PC-12-V ingenieurzaag
  • 1-210-08-2-2 ERGO™ halfronde technische vijl, 8", tweede
  • 2101G-180 zijsnijtang, 180 mm
  • 2233 D-200 kniptang/striptang
  • 2628G-180 combinatietang, 180 mm
  • 268 mini-ijzerzaagframe
  • 3830-20-VIP Sandflex® gatenzaag
  • 3830-25-VIP Sandflex® gatenzaag
  • 3834-ARBR-730 as
  • 4130 diagonale kniptang
  • 424P-16 beitel, 16 mm
  • 424P-20 beitel, 20 mm
  • 424P-25 beitel, 25 mm
  • 428-16 klauwhamer met glasvezelsteel
  • 484-1250 mokerhamer, 1250 mm
  • 806-1-1 netspanningstester, 3 mm x 65 mm, 150 V tot 250 V
  • 8231 waterpomptang 225 mm
  • 9031 ERGO™ verstelbare moersleutel
  • SL25 1/4" dopsleutels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen61
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
553,29 excl. BTW
/ stuk
669,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen