TIMKEN LSM 150 BX CYL-SPLIT BEARING EXPANSION
Gesplitst cilindrisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LSM150BX
Rubix:A0848116
Fabrikant:LSM150BX
EAN:0013992028662

Productdetails : TIMKEN LSM 150 BX CYL-SPLIT BEARING EXPANSION
Gesplitst rollager van het expansietype, uitsluitend ontworpen voor radiale belastingen.
De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 98,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 664000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 459000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.964,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.377,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
