Referenties
INA:SL14930-A
Rubix:03114718
Fabrikant:0001781280000
EAN:4054364130893

Productdetails : INA SL 14 930 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager, hoofdafmeting volgens DIN 5412-1, steunlager, vol.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9500 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 88 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.349,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7.682,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
