BRADY VLOERMARKERINGSTAPE ZWART/WIT 50 MM X 30 MTR
Gestreept Toughstripe Tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:104319
Rubix:22571994
Fabrikant:104319
EAN:0754473160975

Documenten
Productdetails : BRADY VLOERMARKERINGSTAPE ZWART/WIT 50 MM X 30 MTR
De Brady ToughStripe-tape met strepen is ontworpen voor vloermarkering in industriële omgevingen. De constructie van gelamineerd polyester in combinatie met een permanente rubberlijm maakt een duurzame toepassing mogelijk op schone en gladde oppervlakken en draagt bij aan de visuele organisatie van werkzones.
Kenmerken:
De ToughStripe-tape met strepen van Brady is bedoeld voor vloermarkering in zones waar duurzame visuele signalering vereist is. De doorlopende band maakt een gelijkmatige lineaire toepassing mogelijk, terwijl het glanzende oppervlak de zichtbaarheid van het contrast verbetert. Het polyestermateriaal met een transparant polyester overlaminaat is ontworpen om bestand te zijn tegen frequent verkeer van heftrucks zonder te scheuren of los te komen. De permanente rubberlijm zorgt voor een goede hechting op schone en gladde oppervlakken, op voorwaarde dat de toepassing gebeurt bij een temperatuur van minimaal 10 °C. Het gestreepte patroon vergemakkelijkt de snelle identificatie van zones die vrij moeten blijven, overeenkomstig gangbare industriële markeerpraktijken.
Specificaties:
• Afmetingen: 76,20 mm (breedte) × 30,48 m (lengte)
• Dikte: 0,200 mm
• Materiaal: polyester met transparante polyester overlaminaat
• Brady-materiaalnummer: B-514
• Kleur: rood en wit (ref. 104348); zwart en wit (ref. 104349)
• Vorm: doorlopend
• Type patroon: gestreept
• Afwerking: glanzend
• Lijm: permanente rubberlijm
• Minimale applicatietemperatuur: 10 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −18 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 60 °C
Normen:
• Conform Richtlijn RoHS 2011/65/EU en 2015/863
• Conform REACH-verordening – bevat geen SVHC-stoffen (kandidatenlijst van 25 juni 2025)
• UNSPSC-classificatie: 31201520
• Getest op slipweerstand bij droge omstandigheden volgens ASTM/ANSI F1679, met een waarde van 1,0, conform ANSI A1264.2-2006 en OSHA 1910.22
Kenmerken:
De ToughStripe-tape met strepen van Brady is bedoeld voor vloermarkering in zones waar duurzame visuele signalering vereist is. De doorlopende band maakt een gelijkmatige lineaire toepassing mogelijk, terwijl het glanzende oppervlak de zichtbaarheid van het contrast verbetert. Het polyestermateriaal met een transparant polyester overlaminaat is ontworpen om bestand te zijn tegen frequent verkeer van heftrucks zonder te scheuren of los te komen. De permanente rubberlijm zorgt voor een goede hechting op schone en gladde oppervlakken, op voorwaarde dat de toepassing gebeurt bij een temperatuur van minimaal 10 °C. Het gestreepte patroon vergemakkelijkt de snelle identificatie van zones die vrij moeten blijven, overeenkomstig gangbare industriële markeerpraktijken.
Specificaties:
• Afmetingen: 76,20 mm (breedte) × 30,48 m (lengte)
• Dikte: 0,200 mm
• Materiaal: polyester met transparante polyester overlaminaat
• Brady-materiaalnummer: B-514
• Kleur: rood en wit (ref. 104348); zwart en wit (ref. 104349)
• Vorm: doorlopend
• Type patroon: gestreept
• Afwerking: glanzend
• Lijm: permanente rubberlijm
• Minimale applicatietemperatuur: 10 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −18 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 60 °C
Normen:
• Conform Richtlijn RoHS 2011/65/EU en 2015/863
• Conform REACH-verordening – bevat geen SVHC-stoffen (kandidatenlijst van 25 juni 2025)
• UNSPSC-classificatie: 31201520
• Getest op slipweerstand bij droge omstandigheden volgens ASTM/ANSI F1679, met een waarde van 1,0, conform ANSI A1264.2-2006 en OSHA 1910.22
Sterke punten
• Verbetert de zichtbaarheid van vloermarkeringen dankzij het glanzende oppervlak en het contrasterende gestreepte patroon
• Maakt een regelmatige lineaire afbakening van verkeerszones en vrij te houden ruimtes mogelijk
• Bestand tegen frequent verkeer van heftrucks zonder te scheuren of los te komen
• Zorgt voor goede hechting op schone en gladde oppervlakken dankzij een permanente rubberlijm
• Geschikt voor industriële binnenomgevingen binnen een temperatuurbereik van −18 °C tot +60 °C
• Maakt een regelmatige lineaire afbakening van verkeerszones en vrij te houden ruimtes mogelijk
• Bestand tegen frequent verkeer van heftrucks zonder te scheuren of los te komen
• Zorgt voor goede hechting op schone en gladde oppervlakken dankzij een permanente rubberlijm
• Geschikt voor industriële binnenomgevingen binnen een temperatuurbereik van −18 °C tot +60 °C
Toepassingen
Deze tape is bedoeld voor binnenomgevingen waar duurzame vloermarkering vereist is, zoals verkeerszones, logistieke gangen, werkposten of opslagruimtes. Dit accessoire wordt gebruikt in visuele beheersystemen in werkplaatsen, magazijnen en productieomgevingen, bijvoorbeeld om zones aan te duiden die vrij moeten blijven of om rijroutes voor rollend materieel te structureren. Het gebruik is geschikt voor gladde, schone en droge oppervlakken in industriële contexten met frequent verkeer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Lengte | 30,48 m |
| Breedte | 50,8 mm |
| Dikte | 0,2 mm |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,03 excl. BTW
/ rol
€ 72,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden