ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 4 - 30 MM - 853469

Getrapte plaatboor HSS - TIN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:853469
Rubix:20627354
EAN:3660338095702
ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 4 - 30 MM - 853469
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Snijmateriaalhss
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 4 - 30 MM - 853469


Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm.
TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor.
Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°.
Geslepen in punt: 118°.
Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.
Geproduceerd in Franrkijk.

Sterke punten

Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het
gereedschap
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Snijmateriaalhss
Minimumdiameter4 mm
Maximumdiameter30 mm
Schachtstift met drie vlakke zijden
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,00 excl. BTW
/ stuk
75,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden