Referenties
Altrex:202121
Rubix:15011194
EAN:8711563155350





Productdetails : ALTREX KOOILADDER MET KOOI KLIMHOOGTE 5.69 - 5.83
De Altrex Kooi-/Gevelladder is een onderhoudsvrije aluminium ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste klimhoogte tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht). Deze ladder is geschikt als toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten bedrijfspanden, huizen, flats, etc. . Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislipsporten en glad afgewerkte veiligheidskooi. Eenvoudige installatie, omdat de Kooi-/Gevelladder compleet voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet gemonteerd). Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop. Geleverd inclusief muursteunset en excl. bevestigingsmateriaal. Diverse accessoires verkrijgbaar. Indien de Kooi-/Gevelladder als vluchtroute moet worden gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex. Afwijkende maatvoering nodig zoals langere lengtes met rustbordessen? Neem contact op met uw Altrex-dealer of Altrex 038 455 7777.Kooiafsluiting voor kooi ladder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 21 |
| Sportafstand | 28 cm |
| Klimhoogte | 5,83 m |
| Type | kooiladder |
| Gewicht | 41,8 kg |
| Kooidiameter | 67 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.750,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.118,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Aantal treden
21
Klimhoogte
5,83 m