Referenties
Altrex:202130
Rubix:15011212
EAN:8711563155442





Productdetails : ALTREX KOOILADDER MET KOOI KLIMHOOGTE 8.21 - 8.35
De Altrex Kooi-/Gevelladder is een onderhoudsvrije aluminium ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste klimhoogte tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht). Deze ladder is geschikt als toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten bedrijfspanden, huizen, flats, etc. . Comfortabel te beklimmen door de 30 mm diepe antislipsporten en glad afgewerkte veiligheidskooi. Eenvoudige installatie, omdat de Kooi-/Gevelladder compleet voorgemonteerd wordt aangeleverd (muurbeugels niet gemonteerd). Alle ladders zijn voorzien van 1.10 m sportvrije doorloop. Geleverd inclusief muursteunset en excl. bevestigingsmateriaal. Diverse accessoires verkrijgbaar. Indien de Kooi-/Gevelladder als vluchtroute moet worden gebruikt geldt specifieke wet- en regelgeving. Informeer hierover bij Altrex. Afwijkende maatvoering nodig zoals langere lengtes met rustbordessen? Neem contact op met uw Altrex-dealer of Altrex 038 455 7777.Kooiafsluiting voor kooi ladder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 30 |
| Sportafstand | 28 cm |
| Klimhoogte | 8,35 m |
| Type | kooiladder |
| Gewicht | 62,4 kg |
| Kooidiameter | 67 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.288,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.769,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Aantal treden
30
Klimhoogte
8,35 m