SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 22MM 6,3X130MM
Gevelschroef met punt en Epdm 22 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHRON6,3X130PFA2
Rubix:A0832841
Fabrikant:9098263 130
EAN:4043377222145


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 22MM 6,3X130MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 22MM 6,3X130MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,29 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 94,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
130 mm