SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 8X100MM
Gevelschroef met punt en Epdm 22 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHRON8X100PFA2
Rubix:A0832809
Fabrikant:9098280 100
EAN:4043377360397

Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 8X100MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 8X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Norm | DIN 571 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 67,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm
