SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 8X150MM
Gevelschroef met punt en Epdm 22 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHRON8X150PFA2
Rubix:A0832807
Fabrikant:9098280 150
EAN:4043377360410


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 8X150MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 22MM 8X150MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,55 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 97,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
150 mm