SPARTEX RVS A2 GEVELSCHROEF M/CENTREERPUNT PH 9092 5,5X35MM
Gevelschroeven met Hi-Lo draad en centreerpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFHILOPH5,5X35PFA2
Rubix:A0832859
Fabrikant:9092255 35
EAN:4043377218551


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 GEVELSCHROEF M/CENTREERPUNT PH 9092 5,5X35MM
SPARTEX RVS A2 GEVELSCHROEF M/CENTREERPUNT PH 9092 5,5X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | thermoplastisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen