SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X40
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90882204540
Rubix:A0832073
Fabrikant:908822045 40
EAN:4043377217356


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X40
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9088 TORX 4,5X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm