GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 4/4 CT MOD. 2005 CT4-2160-119
Gevulde gereedschapsmodule 2005 CT4
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2005 CT4-2160-119
Rubix:10019982
Fabrikant:2016435
EAN:4010886878347

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPSORTIMENT IN 4/4 CT MOD. 2005 CT4-2160-119
• afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Gereedschapsortiment in 4/4 CT module, 36-dlg afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3600 g |
| Aantal elementen | 337 |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,67 excl. BTW
/ set
€ 563,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
