FACOM SET VIJLEN MOD.LIM

Module 5 vijlen

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.LIM
Rubix:10102046
EAN:3148517291768
FACOM SET VIJLEN MOD.LIM
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET VIJLEN MOD.LIM


De FACOM MOD.LIM 5-delige vijlenset in module is ontworpen om een complete en veelzijdige oplossing te bieden voor precisiewerk, ontbramen en vormbewerking van metalen en harde kunststoffen.

Kenmerken:
Deze module bevat vijf complementaire vijlen die geschikt zijn voor diverse vormen en materialen. Elke vijl is voorzien van een ergonomische handgreep van oplosmiddelbestendig kunststof, die zorgt voor comfort en veiligheid tijdens het gebruik. De verschillende vijlvormen (plat, halfrond, vierkant, driehoekig en rond) maken nauwkeurige bewerkingen mogelijk, van grof afwerken tot fijn afstellen. De kunststof inlay is compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM en garandeert een optimale organisatie en snelle toegang tot de gereedschappen.

Specificaties:
• Referentie: MOD.LIM
• Aantal vijlen: 5 stuks
• Inhoud van de set:
• PAMB200EMA: platte bastaardvijl 200 mm, dubbele snede op 2 vlakken, enkele snede op 1 rand, 1 gladde rand
• DRDMD200EMA: halfronde, halfzoete vijl 200 mm, halfrond met dubbele snede, vlak met dubbele snede
• CARMD200EMA: vierkante, halfzoete vijl 200 mm, dubbele snede op 4 snijkanten
• TRIMD200EMA: driehoekige, halfzoete vijl 200 mm, dubbele snede op 3 snijkanten
• RDMD200EMA: ronde, halfzoete vijl 200 mm, dubbele snede
• Geschikt voor materialen: staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen
• Ergonomische, oplosmiddelbestendige kunststof handgrepen van 200 mm
• Kunststof module compatibel met FACOM-opbergsystemen
• Compatibele gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ series
• Totaalgewicht van de set: 950 g

Normen:
De meegeleverde FACOM-vijlen voldoen aan:
• NF E 75-001: definieert de afmetingen en dwarsdoorsneden van vijlen en raspen
• NF E 75-002: specificeert de kenmerken van de grootte en snede van vijlen en raspen

Merkinformatie:
FACOM is sinds de oprichting in 1918 marktleider op het gebied van handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het merk onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteitseisen, innovatievermogen en de robuustheid van zijn gereedschappen. FACOM is aanwezig in meer dan 100 landen en levert aan professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, industrieel onderhoud en tal van andere sectoren. Met meer dan 100 jaar expertise, miljoenen geproduceerde gereedschappen en een iconische levenslange garantie die sinds 1952 geldt, staat FACOM voor betrouwbaarheid en prestaties ten dienste van veeleisende gebruikers.

Sterke punten

• Complete set van 5 vijlen met de meest gebruikte vormen voor veelzijdig gebruik
• Ergonomische, oplosmiddelbestendige handgrepen voor comfortabel en veilig werken
• Compatibel met het modulaire FACOM-opbergsysteem voor optimale organisatie
• Robuuste constructie, geschikt voor harde materialen zoals staal en gietijzer

Toepassingen

De MOD.LIM 5-delige vijlenset is ideaal voor werkplaatsen in de mechanica, industrieel onderhoud en autoreparatie. Deze set is ook geschikt voor ambachtslieden en technici die werken aan metalen, kunststof- of composietonderdelen. De vijlen maken nauwkeurig ontbramen, vormgeven en afwerken van vlakke, ronde of hoekige oppervlakken mogelijk en zorgen voor precisie bij aanpassingen en complexe afwerkingen. Dankzij de robuustheid en ergonomie zijn deze vijlen perfect geschikt voor intensief professioneel gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1053 g
Afmeting verpakking (D x B x H)570x200x55 mm
Gewicht verpakking1064 g
Aantal elementen5
Hoogte40 mm
Aangepaste tariefcode82031000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,00 excl. BTW
/ stuk
89,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden