Referenties
Pferd Tools:12457390
Rubix:23081300
EAN:4007220346303

Productdetails : PFERD RIFFELRASP 703 P 190 K 0
Kan gebruikt worden met of zonder rifloirsteun. Rigfloirs 190 mm lang met precieze Zwitserse raspsnede. PFERD-precisievijlen voldoen aan de hoogste eisen voor vormnauwkeurigheid, snijcapaciteit en duurzaamheid. Precisievijlen zijn kleiner en gemakkelijker te hanteren dan werkplaatsvijlen en hun geometrie is preciezer. Ze worden gebruikt bij de constructie van kalibers, opspanmiddelen en gereedschappen, in het bijzonder bij de productie van gereedschappen voor ponsen, vormen, smeden, stansen van massaproducten enz. Precisievijlen zijn ook geschikt voor installatiewerk en de constructie van complexe apparaten en machines die maximale precisie vereisen. De doorsnede van alle precisievijlen wordt gemeten in het niet snijdende gedeelte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Vorm | 703p |
| Maat | 0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 342,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen