Gewrichtslagers INA GE240-UK-2RS-B, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 140 mm | Binnendiameter: 240 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE240-UK-2RS-B
Rubix:03161042
Fabrikant:0066509960000
EAN:4012802532302

Productdetails : INA GE 240 UK/2RS/B KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.
Toepassingen
Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x340x340 mm |
| Gewicht verpakking | 38703 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7200000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.167,57 excl. BTW
/ stuk
€ 8.672,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen