Gewrichtslagers INA GE70-LO, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 70 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE70-LO
Rubix:03161203
Fabrikant:0066534050000
EAN:4012802533934

Productdetails : INA GE 70 LO KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatserie W, cilindrische verlengingen aan binnenring, open ontwerp
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1710 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 407000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 678,99 excl. BTW
/ stuk
€ 821,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen