Gewrichtslagers INA GE6-PB, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 6 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE6-PB
Rubix:03160267
Fabrikant:0066525650000
EAN:4012802533064
INA GE 6 PB KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 6 PB KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal bol-cage lager, onderhoud vereist, glijdende contactoppervlakken: staal/brons, DIN ISO 12240-1, dimensieserie K, open ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte9 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4320 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
28,29 excl. BTW
/ stuk
34,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen