Referenties
INA:GE140-SW-A
Rubix:A0620995
Fabrikant:0066521740000
EAN:4012802532883


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 210 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : INA GE 140 SW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Hoekcontactgewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-2, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6460 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1990000 N |
| Breedte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.647,36 excl. BTW
/ stuk
€ 3.203,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen