Gewrichtslagers INA GE90-LO, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 90 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GE90-LO
Rubix:03161214
Fabrikant:0066535530000
EAN:4012802533972

Documenten
Productdetails : INA GE 90 LO KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatserie W, cilindrische verlengingen aan binnenring, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 619000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.278,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.546,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen