Referenties
Festo:GF-1/8-M5
Rubix:06149514
Fabrikant:539290
EAN:4052568177447

Documenten
Productdetails : FESTO DRAAIVERDELER GF-1/8-M5 539290
roterende verdeler GF-1/8-M5 Enkelvoudige roterende verdeler, 1 ingang - 4 uitgangen. Nominale grootte = 4,1 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Werkdruk volledig temperatuurbereik = -0,95 - 10 bar, Standaarddebiet 1-2,1 (6->0) = 490 l/min, Standaarddebiet 1-2,X open (6->0) = 2250 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roterende verdeler |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,95 excl. BTW
/ stuk
€ 198,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen