Referenties
Festo:GF-1/4-1/8
Rubix:06149508
Fabrikant:539291
EAN:4052568177454

Documenten
Productdetails : FESTO DRAAIVERDELER GF-1/4-1/8 539291
roterende verdeler GF-1/4-1/8 Enkelvoudige roterende verdeler, 1 ingang - 4 uitgangen. Nominale grootte=8 mm, bevestigingspositie=willekeurig, werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Standaarddebiet 1-2,1 (6->0)=1730 l/min, standaarddebiet 1-2,X open (6->0)=4050 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roterende verdeler |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,55 excl. BTW
/ stuk
€ 211,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen