BOSCH BOSMAAIER GFR 18V-23 SOLO DOOS 06008D1000
GFR 18V-23 PROFESSIONELE ACCUBORSTELZEIS
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GFR 18V-23 PROFESSIONAL 06008D1000
Rubix:A0684618
Fabrikant:06008D1000
EAN:4059952654874



Productdetails : BOSCH BOSMAAIER GFR 18V-23 SOLO DOOS 06008D1000
Krachtige prestaties: krachtige, heavy-duty bosmaaier voor moeiteloos werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,6 kg |
| Spanning | 18v li-ion V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,00 excl. BTW
/ stuk
€ 378,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
