Referenties
Iscar:GHDR 20-4
Rubix:20751384
Fabrikant:2800157
Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER GHDR 20-4 2800157
GHDR/L (short pocket) - Externe gereedschappen voor draaien, groefsnijden en afsteken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 338 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 393 g |
| Materiaal | staal |
| Insertmaat | 5 mm |
| Type | klemmhouder (groef/insteker) - turn-groove tools |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,00 excl. BTW
/ stuk
€ 186,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
