Referenties
Iscar:GHDR 25-3
Rubix:20751388
Fabrikant:2800164

Technische samenvatting
| Schakering | ghdr/l (short pocket) |
|---|---|
| Profiel | ghdr |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER GHDR 25-3 2800164
GHDR/L (short pocket) - Externe gereedschappen voor draaien, groefsnijden en afsteken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 644 g |
| Schakering | ghdr/l (short pocket) |
| Profiel | ghdr |
| Richting | rechter |
| Materiaal | staal |
| Insertmaat | 25 mm |
| Type | groef-/afsteekgereedschap (turn-groove tools) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,00 excl. BTW
/ stuk
€ 194,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen