Referenties
Iscar:GHGR 25-425
Rubix:20751440
Fabrikant:2800649

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER GHGR 25-425 2800649
GHGR/L - Externe houders voor diep groefsnijden en afsteken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 584 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 632 g |
| Schakering | cwn 4 / cwx 5 |
| Richting | rechter |
| Materiaal | staal |
| Type plaatje | gim / gimf / gimy / gimt / gimn (enkelzijdig) |
| Type | draaigroefgereedschap (turn-groove tools) |
| Snijdiameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,00 excl. BTW
/ stuk
€ 194,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen