BRADY GHS - EXPLOSIEF 811682 (PK A 6 ST)

GHS Symbool - GHS01 - Explosiegevaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811682
Rubix:22572244
Fabrikant:811682
EAN:0662820546948
BRADY GHS - EXPLOSIEF 811682 (PK A 6 ST)

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Breedte70 mm
Modelmatières explosives
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS - EXPLOSIEF 811682 (PK A 6 ST)


Het Brady veiligheidslabel op kaart met het GHS01-symbool ‘Explosiegevaar – Ontplofbaar’ zorgt voor een duidelijke markering van stoffen met explosiegevaar. De uitvoering in gelamineerd polyester met glanzende afwerking garandeert een uitstekende leesbaarheid van het pictogram en een duurzame inzetbaarheid in uiteenlopende industriële omgevingen (weersinvloeden, slijtage en chemische blootstelling).

Kenmerken:
Het GHS01-label ‘Explosiegevaar – Ontplofbaar’ wordt gebruikt voor de identificatie van opslagzones, apparatuur, leidingen en installaties, evenals voor de communicatie van gevaren die verbonden zijn aan explosieve producten. Dit label is vervaardigd uit gelamineerd polyester met een glanzende afwerking en is voorzien van een zwart-rood pictogram op een witte achtergrond. De toegepaste lijm is een permanente acrylaatlijm. Dit product wordt geleverd als kaartmodel met meerdere voorgedrukte elementen.

Specificaties:
• Afmetingen: 70,00 mm (B) × 70,00 mm (H)
• Dikte: 0,099 mm
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: +110 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Kleur: zwart en rood op wit
• Afwerking: glanzend
• Model: kaartuitvoering

Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: standaardclassificatie van de productcategorie
• REACH SVHC-status: het product bevat geen SVHC-stoffen volgens de lijst gepubliceerd op 23 januari 2024

Sterke punten

• Snelle identificatie van explosieve stoffen dankzij het duidelijk voorgedrukte GHS-pictogram
• Goede leesbaarheid door het sterke contrast zwart/rood op wit en de glanzende afwerking
• Eenvoudige bevestiging op uiteenlopende ondergronden dankzij de permanente acrylaatlijm
• Consistente visuele organisatie van installaties door de ruitvorm en kaartuitvoering
• Stabiele prestaties binnen een breed temperatuurbereik, geschikt voor diverse werkomgevingen

Toepassingen

Dit product wordt toegepast in situaties waar duidelijke en duurzame signalering van gevaarlijke stoffen vereist is. Het is geschikt voor gebruik in opslagzones, productiewerkplaatsen, laboratoria en logistieke omgevingen waar met explosief geclassificeerde producten wordt gewerkt. Relevante sectoren zijn onder meer de chemische industrie, productieomgevingen, het onderhoud van gevoelige installaties en infrastructuren waar uniforme veiligheidssignalering noodzakelijk is. In al deze toepassingen draagt het pictogram bij aan een onmiddellijke en eenduidige herkenning van het risico.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte70 mm
Breedte70 mm
Modelmatières explosives
Kleurrood
€ 13,95 excl. BTW
/ pak
€ 16,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen