Referenties
Brady:139744
Rubix:A0959842
Fabrikant:139744




Productdetails : BRADY PRINTLINT/VINYLTAPE M21-250-595-WT
Brady printlint/vinyltape m21-250-595-wt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 6400 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Model | m21-250-595-wt |
| Kleur | wit |
| Materiaal | vinyle |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,09 excl. BTW
/ stuk
€ 36,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
