BRADY GHS - ONTVLAMBAAR 811687 (PK A 6 ST)

GHS Symbool - GHS02 - Brandgevaarlijk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811687
Rubix:22572247
Fabrikant:811687
EAN:0662820546993
BRADY GHS - ONTVLAMBAAR 811687 (PK A 6 ST)

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Breedte70 mm
Modelmatières solides inflammables
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS - ONTVLAMBAAR 811687 (PK A 6 ST)


Het B-7541 zelfklevende etiket waarschuwt volgens het GHS02-symbool van het GHS voor het gevaar van ontvlambare vaste stoffen. De gelamineerde polyesterconstructie zorgt ervoor dat de gevarenaanduidingen in industriële omgevingen langdurig leesbaar blijven.

Kenmerken:
Dit bedrukte etiket is voorzien van het GHS02-symbool van het GHS, dat wordt gebruikt om de aanwezigheid van ontvlambare vaste stoffen aan te geven. De zwarte en rode bedrukking op een witte achtergrond maakt visuele herkenning op afstand gemakkelijker. Het polyester basismateriaal is voorzien van een transparant polyesterbeschermlaminaat, die de bedrukking beschermt tegen slijtage en blootstelling aan weersinvloeden. De permanente drukgevoelige acrylaatlijm maakt bevestiging op uiteenlopende oppervlakken mogelijk, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie, zoals polypropyleen of ABS, en gepoedercoate oppervlakken. De ruitvorm voldoet aan de conventies voor de weergave van gevarensymbolen.

Specificaties:
• Afmetingen: 70,00 mm (breedte) x 70,00 mm (hoogte).
• Totale dikte: 0,120 mm (polyester basismateriaal: 0,100 mm; lijm: 0,020 mm).
• Kleur: zwart, rood op witte achtergrond.
• Afwerking: glanzend.
• Materiaal: bedrukt polyester, gelamineerd met een transparante polyesterfilm.
• Lijm: permanent, drukgevoelig acrylaat.
• Vorm: ruit.
• Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 110 °C.
• Minimale verwerkingstemperatuur: 2 °C.
• Hechting op roestvast staal (24 uur): 77 N/100 mm.
• Hechting op polypropyleen (24 uur): 62 N/100 mm.
• Hechting op glad ABS (24 uur): 92 N/100 mm.
• Hechting op getextureerd ABS (24 uur): 21 N/100 mm.
• Hechting op poedercoating (24 uur): 81 N/100 mm.
• Kleefkracht (Polyken, 1 s): 578 g.
• Afschuifsterkte (drop shear): 3 uur.
• Houdbaarheid: 2 jaar in de originele verpakking, bij minder dan 27 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
• Materiaalreferentie: B-7541.
• Aantal per verpakking: 6 etiketten op kaart.

Sterke punten

• De blijvende hechting op moeilijke oppervlakken zoals polypropyleen, getextureerd ABS en poedercoatings vergemakkelijkt de bevestiging op uiteenlopende apparatuur.
• Het temperatuurbereik van -40 °C tot 110 °C maakt gebruik binnen en buiten mogelijk, ook bij koud weer.
• Het beschermlaminaat beschermt de bedrukking tegen slijtage en zorgt ervoor dat het symbool langer leesbaar blijft.

Toepassingen

Dit etiket wordt voornamelijk gebruikt voor het communiceren van gevaren in verband met ontvlambare vaste stoffen en voor de identificatie van installaties op industriële locaties. Het is geschikt voor opslagzones voor chemische producten, productieomgevingen of verpakkingslijnen waar ontvlambare stoffen worden verwerkt. Dankzij de hechting van het materiaal op oppervlakken met een lage oppervlakte-energie kan het etiket ook worden aangebracht op apparatuur van polypropyleen of ABS, zoals bepaalde bakken, containers of machinekappen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte70 mm
Breedte70 mm
Modelmatières solides inflammables
€ 13,95 excl. BTW
/ pak
€ 16,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen