BRADY GHS - BIJTEND/IRRITEREND 811716 (RO=250ST)
GHS Symbool - GHS05 - Bijtend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:811716
Rubix:22572240
Fabrikant:811716
EAN:0662820547303

Documenten
Productdetails : BRADY GHS - BIJTEND/IRRITEREND 811716 (RO=250ST)
Het Brady veiligheidslabel voor signalering, bedrukt met het GHS05-symbool ‘Bijtend’, biedt een duidelijke markering voor de identificatie van corrosieve stoffen in industriële omgevingen. De uitvoering in gelamineerd polyester zorgt voor een betrouwbare hechting en duurzaamheid onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden.
Kenmerken:
Dit Brady signaleringslabel, bedrukt met het GHS05-pictogram ‘Bijtend’, is uitgevoerd in zwart en rood op een witte achtergrond en dient voor de waarschuwing van corrosieve stoffen. Dit label is vervaardigd uit gelamineerd polyester en is voorzien van een permanente acrylaatlijm, wat een betrouwbare hechting garandeert op diverse ondergronden. De ruitvormige uitvoering en de glanzende afwerking komen overeen met het voorgeschreven formaat van het GHS05-symbool. De uitvoering op rol omvat afzonderlijke labels die geschikt zijn voor toepassing op containers, apparatuur en zones voor gevarencommunicatie.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 50 mm x 50 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleuren: zwart en rood op wit
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Verpakking: 250 labels op rol
• Uitvoering: afzonderlijke labels op rol
• Vorm: ruit
Normen:
• UNSPSC 55121606: classificatie binnen de categorie visuele identificatie- en markeringsproducten
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), volgens de REACH-kandidatenlijst van 21 januari 2025
Kenmerken:
Dit Brady signaleringslabel, bedrukt met het GHS05-pictogram ‘Bijtend’, is uitgevoerd in zwart en rood op een witte achtergrond en dient voor de waarschuwing van corrosieve stoffen. Dit label is vervaardigd uit gelamineerd polyester en is voorzien van een permanente acrylaatlijm, wat een betrouwbare hechting garandeert op diverse ondergronden. De ruitvormige uitvoering en de glanzende afwerking komen overeen met het voorgeschreven formaat van het GHS05-symbool. De uitvoering op rol omvat afzonderlijke labels die geschikt zijn voor toepassing op containers, apparatuur en zones voor gevarencommunicatie.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 50 mm x 50 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleuren: zwart en rood op wit
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Verpakking: 250 labels op rol
• Uitvoering: afzonderlijke labels op rol
• Vorm: ruit
Normen:
• UNSPSC 55121606: classificatie binnen de categorie visuele identificatie- en markeringsproducten
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), volgens de REACH-kandidatenlijst van 21 januari 2025
Sterke punten
• Verhoogde leesbaarheid dankzij het sterke contrast zwart/rood op wit
• Duurzame en stabiele markering door het gebruik van gelamineerd polyester
• Eenvoudige en betrouwbare toepassing dankzij de permanente acrylaatlijm
• Geschikt voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik voor uiteenlopende industriële omgevingen
• Duurzame en stabiele markering door het gebruik van gelamineerd polyester
• Eenvoudige en betrouwbare toepassing dankzij de permanente acrylaatlijm
• Geschikt voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik voor uiteenlopende industriële omgevingen
Toepassingen
Dit product wordt toegepast in omgevingen waar wordt gewerkt met gevaarlijke en corrosieve stoffen. Het is perfect voor de communicatie van risico’s en de identificatie van installaties, onder meer op verpakkingen, opslagzones en apparatuur die chemische producten verwerken. Het wordt veel gebruikt in de chemische industrie, industrieel onderhoud, opslag en beheer van gevaarlijke stoffen en werkplaatsen voor oppervlaktebehandeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Model | matières corrosives |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,06 excl. BTW
/ rol
€ 175,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden