BRADY GHS - OXIDEREND 811689 (RO=250ST)

GHS Symbool - GHS03 - Brandbevorderend

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811689
Rubix:22572248
Fabrikant:811689
EAN:0662820547013
BRADY GHS - OXIDEREND 811689 (RO=250ST)

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Breedte100 mm
Modelmatières comburantes
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS - OXIDEREND 811689 (RO=250ST)


Het Brady veiligheidslabel met het GHS03-pictogram is bedoeld voor de identificatie van brandbevorderende stoffen. Het is voorzien van een permanente acrylaatlijm en wordt geleverd op rol.

Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel maakt gebruik van het GHS03-pictogram voor de identificatie van brandbevorderende stoffen. Het wordt geleverd op een rol met 250 voorgeperforeerde labels. Het gelamineerde polyestermateriaal biedt een uitstekende weerstand tegen krassen, weersinvloeden en tal van chemische producten en zorgt voor een glanzende afwerking. De permanente acrylaatlijm garandeert een duurzame hechting op uiteenlopende ondergronden zoals metaal, glad kunststof en geverfde oppervlakken. De ruitvorm komt overeen met het gangbare formaat voor de aanduiding van gevaarlijke stoffen.

Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 100 mm × 100 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleur: zwart en rood op wit
• Maximale gebruikstemperatuur: +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Model: afzonderlijke labels op rol
• Aantal per rol: 250 labels

Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: functionele productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de lijst van 21 januari 2025

Sterke punten

• Blijvende leesbaarheid dankzij het gelamineerde polyester
• Duurzame hechting op diverse ondergronden door de permanente acrylaatlijm
• Standaardformaat van 100 mm vergemakkelijkt integratie in interne identificatieprocedures
• Rolverpakking maakt een snelle en efficiënte distributie mogelijk
• Contrasterende kleuren verhogen de visuele attentie rond brandbevorderende stoffen

Toepassingen

Dit product wordt gebruikt in situaties waar de signalering van brandbevorderende stoffen duidelijk en uniform zichtbaar moet blijven. Het wordt toegepast in gevarencommunicatie, de identificatie van installaties en de naleving van veiligheidsvoorschriften in zones waar brandbevorderende stoffen worden opgeslagen, gehanteerd of verwerkt. Dit label is geschikt voor gebruik in productiewerkplaatsen, laboratoria, logistieke zones en behandelingsinstallaties waar risicobeheer een consistente en duidelijke markering vereist. Typische gebruikers zijn onderhoudsverantwoordelijken, methodeningenieurs, veiligheidstechnici en voorraadbeheerders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte100 mm
Breedte100 mm
Modelmatières comburantes
€ 382,59 excl. BTW
/ rol
€ 462,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen